| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3468471 Herst.-Nr.: CNS020-250KP EAN/GTIN: 5059040982710 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 250kΩ Leistung = 0.5W Toleranz = ±0.02% Technologie = Dünnschicht Serie = CNS020 Temperaturkoeffizient = ±10ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Dünnschicht-Präzisionswiderstände, Serie CNS020. Hohe Präzision, enge Toleranz und besonders stabil Sehr niedriger Temperaturkoeffizient Kleine Bauform bei hoher Nennleistung Stabiles Ni-Chrom-Dünnschichtelement Weitere Informationen: | | Widerstand: | 250kΩ | Leistung: | 0.5W | Toleranz: | ±0.02% | Technologie: | Dünnschicht | Serie: | CNS020 | Temperaturkoeffizient: | ±10ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, präzisionswiderstand 0.5w, 3468471, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, CNS020250KP, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |