Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Trolley mit 3 Ebenen, Edelstahl Rahmen, 610 x 410mm, max. 100kg, 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Trolley mit 3 Ebenen, Edelstahl Rahmen, 610 x 410mm, max. 100kg, 900mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3468083
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3468083
EAN/GTIN:
     5056111989135
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen
Typ = Ablage
Belastung = 100kg
Plattform Abmessungen = 610 x 410mm
Anzahl Ebenen = 3
Radmerkmale = Abriebfest, Drehbar
Rahmenmaterial = Edelstahl
Raddurchmesser = 100mm
Gesamthöhe = 900mm
Plattform Länge = 610mm
Plattform Breite = 410mm
Bremsen = Nein

RS Pro Edelstahl-Transportwagen, 3-stöckig. RS Pro 304 Edelstahl-Transportwagen, ideal für Umgebungen, in denen hohe Hygienestandards wichtig sind. Diese Wagen sind mit drei Einlegeböden und vier abriebfreien Rädern ausgestattet, die sich ideal für den Transport unterschiedlichster Güter eignen. Die Transportwagen sind aus Stahl gefertigt und somit ideal für Küchen, Kantinen, Catering, Krankenhäuser und medizinische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl der Qualität 304Allgemeine Anwendungen/MehrzweckAbriebfreie Rädern mit WälzlagernFester röhrenförmiger EdelstahlrahmenHohe Beweglichkeit, einfache HandhabungLieferung in flacher Verpackung, erfordert einige Montagearbeiten vor der VerwendungHygienisch und leicht zu reinigen Anwendungen: Für allgemeine AnwendungenKrankenhäuserCateringMedizinische UmgebungenWerkstättenLagerhäuser Ablage-Optionen: Drei EinlegebödenAbmessungen Einlegeböden: L710 x B470 x H900 mmHöhe Einlegeböden: 170 mm, 475 mm und 780 mm30 mm hohe Lippe zum Halten von Waren im Einlegeboden Räder/Rollen: Vier drehbare Rollen, 100 mmMarkierungsfreiGefertigt aus GummiDie Transportwagenräder haben keine Bremsen Häufig gestellte Fragen Was ist die Belastbarkeit in kg? 100 kg Was sind Transportwagenbremsen? Die Bremsen an Transportwagen sind an den Rädern angebracht und verhindern ein Wegrollen des Wagens, wenn sie aktiviert sind. Die Bremsen an einem Transportwagen werden durch einfaches Treten mit dem Fuß betätigt und stellen nach der Betätigung die Räder fest. Transportwagenbremsen sorgen besonders dann für Sicherheit, wenn der Wagen auf unebenen oder geneigten Flächen verwendet wird oder mit schweren Lasten beladen ist.Transportwagen sind mit oder ohne Bremsen erhältlich. Beim Kauf eines Transportwagens muss darauf geachtet werden, dass er den Anforderungen entspricht.
Weitere Informationen:
Typ:
Ablage
Belastung:
100kg
Plattform Abmessungen:
610 x 410mm
Anzahl Ebenen:
3
Radmerkmale:
Abriebfest, Drehbar
Rahmenmaterial:
Edelstahl
Raddurchmesser:
100mm
Gesamthöhe:
900mm
Plattform Länge:
610mm
Plattform Breite:
410mm
Bremsen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rollenuntergestell Thermobehälter, Wagen Thermobehälter, catering trolley, 3468083, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Transportwagen, RS PRO, SN34006(SI203Y), Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Trolleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,39*
€ 877,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,34*
€ 872,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,44*
€ 847,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,73*
€ 782,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,52*
€ 727,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8776809
ab € 607,01*
Zubehör
Columbus McKinnon
05500024
ab € 362,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.