Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 900 50 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 32.0A, Tafelmontage, Schraubanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Buccaneer 900 50 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 32.0A, Tafelmontage, Schraubanschluss IP68
Bulgin Buccaneer 900 50 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 32.0A, Tafelmontage, Schraubanschluss IP68
Bulgin Buccaneer 900 50 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 32.0A, Tafelmontage, Schraubanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-3444245
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0931/05/S
EAN/GTIN:
     5059041879026
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP68
Nennstrom = 32.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 600,0 V
Gehäusegröße = 50
Gehäusematerial = Polymer
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kabelstecker sind steckbar mit Einbaubuchsen, Flanschbuchsen oder Kabelkupplungsbuchsen. Kabelbuchsen sind steckbar mit Einbausteckern, Flanschsteckern oder Kabelkupplungssteckern. Einbaustecker und -buchsen. Durchmesser 50 mm, Länge 49 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
32.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
600,0 V
Gehäusegröße:
50
Gehäusematerial:
Polymer
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, 3444245, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX093105S, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
1
€ 5,95*
ab € 15,66*
€ 25,05*
1 Tag
625
1
€ 14,99*
ab € 17,58*
€ 28,13*
3
Frei Haus
ab € 27,52*
€ 36,60*
1
€ 5,90*
ab € 21,96*
€ 44,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 31,70*
€ 52,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0911/05/P
ab € 26,19*
Zubehör
Bulgin
PX0970
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.