Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 900 50 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 32.0A, Tafelmontage, Schraubanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Buccaneer 900 50 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 32.0A, Tafelmontage, Schraubanschluss IP68
Bulgin Buccaneer 900 50 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 32.0A, Tafelmontage, Schraubanschluss IP68
Bulgin Buccaneer 900 50 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 32.0A, Tafelmontage, Schraubanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-3444223
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0931/04/S
EAN/GTIN:
     5059041924610
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP68
Nennstrom = 32.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 600,0 V
Gehäusegröße = 50
Gehäusematerial = Polymer
Zugentlastung = Nein
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kabelstecker sind steckbar mit Einbaubuchsen, Flanschbuchsen oder Kabelkupplungsbuchsen. Kabelbuchsen sind steckbar mit Einbausteckern, Flanschsteckern oder Kabelkupplungssteckern. Einbaustecker und -buchsen. Durchmesser 50 mm, Länge 49 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
32.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
600,0 V
Gehäusegröße:
50
Gehäusematerial:
Polymer
Zugentlastung:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, buccaneer-steckverbinder buchse, 3444223, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX093104S, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,05*
€ 25,22*
€ 6,90*
ab € 24,20*
€ 33,23*
€ 5,90*
ab € 19,25*
€ 39,77*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,44*
€ 43,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0911/04/P
ab € 21,01*
Zubehör
Bulgin
PX0970
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.