Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 900 50 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 32.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Buccaneer 900 50 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 32.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP68
Bulgin Buccaneer 900 50 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 32.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP68
Bulgin Buccaneer 900 50 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 32.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-3444009
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0911/04/P
EAN/GTIN:
     5059041932851
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP68
Nennstrom = 32.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 600,0 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Polymer
Zugentlastung = Nein
Betriebstemperatur max. = +85°C

Bulgin Buccaneer Serie 900 Kabelsteckverbinder. Die robusten Rundsteckverbinder der Serie 900 von Bulgin Buccaneer, geeignet für ein- und dreiphasige Steckverbinder, sind ideal für raue Umgebungen. Mit ihrem Schutz vor eindringenden Medien gemäß Schutzart IP68 sind sie vollständig vor den Elementen geschützt und dagegen abgedichtet. Ein gerändelter Verriegelungsring gewährleistet sicheres Stecken und eine manipulationssichere Verbindung. Eine Staubschutzkappe für zusätzlichen Schutz ist ebenfalls separat erhältlich. Diese Rundsteckverbinder sind kompakt und eignen sich ideal für industrielle Anwendungen, bei denen eine Bauweise mit kleinen Abmessungen erforderlich ist. Rundsteckverbinder sind als Stecker und Buchsen erhältlich. Beide Arten nehmen je nach Anwendung entweder Crimp- oder Lötkontakte auf. (Kontakte müssen separat bestellt werden.) Bulgin Buccaneer Steckverbinder der Serie 900 passen zu flexiblen Inline-Steckverbindern oder Einbausteckverbindern mit dem entgegengesetzten Geschlecht. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Robuste Ausführung ;/li> ;li>Schwer entflammbare Polyamid-Materialien gemäß UL94 V-0 ;/li> ;li>IP68 abgedichtete elektrische Steckverbinder gemäß EN 60529 ;/li> ;li>Starke, Durable Zugentlastung für maximale Kabelhaltekraft ;/li> ;li>Wasserdicht und staubdicht ;/li> ;li>Geeignet für bis zu 32 A, 600 V ac/dc Nennwerte ;/li> ;li>Einfache Montage, kein Spezialwerkzeug erforderlich ;/li> ;li>Einfache Wartung, Schraubanschluss ;/li> ;li>Sichere und manipulationssichere Verbindung ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Beständigkeit gegen die Umgebung eignen sich die industriellen Stromversorgungssteckverbinder der Serie 900 von Buccaneer am besten für rauere Arbeitsumgebungen, die ein höheres Maß an Schutz erfordern. Einige der häufigsten technischen Einsatzgebiete sind:. ;ul> ;li>Abwasserwerke ;/li> ;li>Baustellen ;/li> ;li>Gas-/Benzinchemikalienwerke ;/li> ;li>Außenbeleuchtung ;/li> ;li>Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen ;/li> ;li>Bootsausrüstung und Schiffsausrüstung ;/li> ;li>Industrielle Automatisierung ;/li> ;li>Werkzeuge und Maschinen ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
32.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
600,0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Polymer
Zugentlastung:
Nein
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, 3444009, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX091104P, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,80*
€ 30,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,14*
€ 30,05*
€ 4,00*
ab € 25,17*
€ 35,20*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 33,67*
€ 43,67*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 43,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0921/04/S
ab € 27,69*
Zubehör
Bulgin
PX0931/04/S
ab € 13,67*
Zubehör
Bulgin
PX0941/04/S
ab € 33,49*
Zubehör
Bulgin
PX0960
ab € 2,71*
Zubehör
Bulgin
PX0980
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.