| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3443321 Herst.-Nr.: 985757 EAN/GTIN: 3148519857573 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Offene Trommelklemmen
Crimpzange FACOM Production. Wir stellen die professionelle Crimpzange von FACOM vor, die eine robuste und komfortable Lösung für die Arbeit an isolierten Crimpsteckverbindern bietet. Diese Crimper sind aus extrem haltbaren Materialien gefertigt und gewährleisten die Sicherheit und hohe Leistung. Ergonomisch geformte Griffe bieten maximalen Komfort auch bei längerem Betrieb. Crimpzange, Schneider, Abisolierer sind ein unverzichtbares Werkzeug, das in jedem Kit enthalten sein sollte. Die FACOM-Crimpzange für die Produktion ist in 4 Optionen erhältlich: FACOM 985753 für isolierte Anschlussklemmen - ; 344-3292 344-3292 FACOM 985966 für TUBULÄRE KLEMMEN - ; 344-3309 344-3309 Facom 985755 für Kabelenden - ; 344-3315 344-3315 FACOM 985757 für OPEN BARREL TERMINALS - ; 344-3321 344-3321. Eigenschaften und Vorteile:. FACOM 985753 ( ; 344-3292 344-3292 ): Verlängerter Griff für 2-Hand-Griff Trennen beim Crimpen möglich Doppeltes Crimpen der Terminal Matrize mit 3 Hohlräumen: - Rotes Hohlraum: 0,5 bis 1 mmm - Blauer Hohlraum: 1,5 bis 2,5 mm2 - Gelber Hohlraum: 4 bis 6 mm2 Komfortabler Handgriff FACOM 985966 ( ; 344-3309 344-3309 ): Ratschenzange mit der Möglichkeit der Entriegelung bei falscher Handhabung Verlängerter Griff für 2-Hand-Griff Kapazität: 4 bis 10 mm2 Komfortabler Handgriff FACOM 985755 ( ; 344-3315 344-3315 ): Einfache Freigabe bei falschem Betrieb Bequeme Griffe Kapazität: 0,5-6 mm Anzahl der Muster: 5 FACOM 985757 ( ; 344-3321 344-3321 ): Matrize mit 3 Hohlräumen für offene Aderendhülsen mit 1,5-, 2,5- und 6-mm-Abschnitten Kapazität: 1,5 bis 6 mm2 Länge: 195 mm Gewicht: 250 g. Typische Anwendungen:. Wartung und Reparatur Elektrische Installationen Kabelkomponenten. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Worin besteht der Unterschied zwischen nicht isolierten und isolierten Crimpwerkzeugen? ;/i> Crimpwerkzeuge für unisolierte Verbinder werden in der Regel bei allgemeinen Anwendungen eingesetzt, während Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder bis zu 1000 V VDE-geprüft wurden und für Umgebungen mit elektrischem Strom entwickelt wurden. ;i>Wie wird das Produkt gewartet? ;/i> Achsen und andere bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. Eine Schmierung* wird mindestens alle 10000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist. Einstellung der Crimpaufnahmen sollten ebenfalls überprüft werden. Nachstellen der Druckeinstellungsachse ist erforderlich, wenn die Vorspannung des Werkzeugs stark absinkt. Die Wichtigkeit hochwertiger Crimpverbindungen Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Eine ist die elektrische Verbindung zwischen dem Leiter und der Klemme. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung hergestellt wird, die vermeidet, dass die Qualität des elektrischen Anschlusses nachlässt oder die Isolierung im Laufe der Zeit bricht. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Crimpzange | Betätigung: | Hand | Zur Verwendung mit: | Offene Trommelklemmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 0,14-2,5mm², aderendhülsen crimpzange, facom aderendhülsenzange, 3443321, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Facom, 985757, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,18* | € 379,58* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 313,88* | € 379,58* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,71* | € 430,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|