| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3427515 Herst.-Nr.: S1081 EAN/GTIN: 5059040578036 |
| |
|
| | |
| Länge = 10m Farbe = Schwarz Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +130°C
Halogenfreies Wärmeschrumpfband, 20 mm. S1030 Heißklebeband. Flexibles, nicht flammhemmendes Heißklebeband auf Polyolefinbasis Geeignet für Anwendungen, bei denen Polyolefin- und halogenfreie Elastomer-Wärmeschrumpfmaterialien eingesetzt werden. Hohe Flexibilität bei hohen Temperaturen Für den Einsatz in Meeresumgebung Dicke: 0,3 mm Länge: 10 m Breite: 20 mm. S1081 Reparaturband. Flexibles, kreuzvernetztes, durch Wärme aktiviertes, nicht flammhemmendes, wärmeschrumpfbares Polyolefin-Reparaturband Wird als Schutzumwicklung an Kabeln und unregelmäßigen Formen verwendet, bei denen Wärmeschrumpfschläuche nur schwer anzubringen sind. Schrumpft in Längsrichtung und bildet so eine ununterbrochene Abdeckung Flaches Profil Stärke: 0,6 mm Länge: 10 m Weitere Informationen: | | Länge: | 10m | Farbe: | Schwarz | Betriebstemperatur min.: | -80°C | Betriebstemperatur max.: | +130°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3427515, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schrumpfbänder, TE Connectivity, S1081, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Cable Sleeving Tape |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 39,04* | € 56,74* | | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 39,09* | € 57,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 3,904* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|