Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Hebel-Betätiger verdrahtet, 10 A @ 250 V ac, SPDT IP 67 3 N -10°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saia-Burgess Mikroschalter Hebel-Betätiger verdrahtet, 10 A @ 250 V ac, SPDT IP 67 3 N -10°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3416509
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     43780
EAN/GTIN:
     5059045915416
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
saia microschalter ip67
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 3 N
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Zink
Lebensdauer mechanisch = 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.6N
Betriebstemperaturbereich = -10 → +85°C

UL, CSA. Mikroschalter, Serie V9. Metallgehäuse, gekapselt nach IP67 Silberkontakte Mechanische Lebensdauer: 10 ;sup>6 ;/sup> Schaltspiele Betriebstemperaturbereich: –40 bis +125 °C Durchgangsbohrung Erdungssatz mitgeliefert Abmessungen (H x B x T): 21 x 29 x 53 mm
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
3 N
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Zink
Lebensdauer mechanisch:
10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.6N
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 3416509, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, 43780, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.