Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon Sure Seal Rundsteckverbinder Stecker 10-polig Kabelmontage, Crimpanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3412866
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     120-8552-310
EAN/GTIN:
     5059045244547
Suchbegriffe:
3412866
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Industrie / Automation Steckverbind...
Anzahl der Kontakte = 10
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP 67
Serie = Sure Seal

ITT Cannon RundsteckverbinderDer schwarze 10-Kontakt-Rundsteckverbinder der ITT Cannon Sure-Seal-Serie hat einen Steckeranschluss. Dieser Kabelsteckverbinder hat eine Nennspannung von 400 V ac und einen Nennstrom von bis zu 8 A pro Kontakt. Er besteht aus Nitril-Butadien-Gummi mit verzinnten Kontakten aus Kupferlegierung. Es handelt sich um ein einfaches, einteiliges geformtes Gehäuse, das bedeutet, dass keine anderen Teile außer den Kontakten, die zur Vervollständigung der Verbindung erforderlich sind, vorhanden sind. Dieser Steckverbinder ist gekoppelt mit Beständigkeit gegen Bremsflüssigkeit, Frostschutzmittel, Kraftstoffe und die Dampfreinigung ermöglicht den Einsatz des Steckverbinders in allen rauen Umgebungen des Fahrzeugs. IP67 ITT Sure-Seal Diese abgedichteten Steckverbinder wurden entwickelt, um die erhöhten Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit im Automobilbereich zu erfüllen und erfüllen alle Parameter, die durch Automobil-/Industriestandards definiert sind, wie z. B. Vibrationen, Stöße, Salzwasserspray, Industriegas, geringer Millivolt-Abfall und niedrige Kontaktbeständigkeit. Die Stecker und Buchsen sind polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern, und verwenden 2 abgestufte Ebenen auf jeder der Steckflächen, die richtig ausgerichtet sein müssen, damit die Kontakte einrasten Die gesteckten Steckverbinder erfüllen die Schutzart IP67, und die Dichtheit bleibt erhalten, wenn Bremsflüssigkeit, Benzin, Dieselkraftstoff, Frostschutzmittel, Ultraviolett, Ozon- und Dampfreinigung unter normalen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind Kabelschuhe, um den Kabelmantel am Steckverbindergehäuse abzudichten, sind erhältlich und müssen separat bestellt werden. Hinweis: Kontakte müssen separat bestellt werden.Eigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Crimp-Anschlussmethode Polarisiert gegen Fehlanpassung Kompakte Bauform Wasser tauchfähig Lebensdauer von 50 Steckzyklen Drahtisolierungsdichtung im Bereich von 1,8 mm bis 2,8 mm Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 105 °C.AnwendungenIndustrielle Automatisierung und Messtechnik Kommerzielle ElektronikZertifizierungenSchutzart IP67
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP 67
Serie:
Sure Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITT Cannon
330-8672-001
ab € 3,55*
Zubehör
ITT Cannon
120-8551-310
ab € 49,92*
Zubehör
ITT Cannon
317-1398-000
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.