Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Edelstahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Nylon, Edelstahl, Hub L. 200mm, 100N - 650N


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Edelstahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Nylon, Edelstahl, Hub L. 200mm, 100N - 650N
Artikel-Nr.:
     108EL-3399050
Hersteller:
     Camloc Gas Springs
Herst.-Nr.:
     SXY8A6A600002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller = Camloc Gas Springs
Zylindermaterial = Edelstahl
Endanschluss-Material = Nylon, Edelstahl
Endanschluss = Gelenklager
Erweiterte Länge = 464mm
Hublänge = 200mm
Stangen-Durchmesser = 8mm
Kraft max. = 650N
Kraft min. = 100N
Rohrdurchmesser = 18mm

Swift ; Sure Gasdruckfedern aus Edelstahl von Camloc
Weitere Informationen:
Hersteller:
Camloc Gas Springs
Zylindermaterial:
Edelstahl
Endanschluss-Material:
Nylon, Edelstahl
Endanschluss:
Gelenklager
Erweiterte Länge:
464mm
Hublänge:
200mm
Stangen-Durchmesser:
8mm
Kraft max.:
650N
Kraft min.:
100N
Rohrdurchmesser:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 3399050, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Gasdruckfedern, Camloc Gas Springs, SXY8A6A600002, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Gas Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,12*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 152,19*
€ 181,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,09*
€ 173,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,68*
€ 170,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 137,93*
€ 164,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,12*
€ 148,89
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camloc Gas Springs
084255R
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.