Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 600 N DC-Axiallüfter, Gleitlager, 12 V dc / 2W, 60 x 60 x 25mm, 5100U/min, 40m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 600 N DC-Axiallüfter, Gleitlager, 12 V dc / 2W, 60 x 60 x 25mm, 5100U/min, 40m³/h
ebm-papst 600 N DC-Axiallüfter, Gleitlager, 12 V dc / 2W, 60 x 60 x 25mm, 5100U/min, 40m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-3373042
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     612NGN
EAN/GTIN:
     5059039109296
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DCmm
Breite = 60mm
Strom max. = 165mA
Abmessungen = 60 x 60 x 25mm
Geräuschpegel = 35dB
Lüfterdrehzahl = 5100U/min
Lagertyp = Gleitlager

DC-Axiallüfter mit Gleitlager der Serie 600 von ebm-papst. Die DC-Axiallüfter der Serie 600 von ebm-papst sind auf hohe Leistung bei platzsparender Baugröße ausgelegt. Diese Serie von Axiallüftern ist gleitgelagert und bietet einen kostengünstigen Schutz der Zentralwelle vor Umwelteinflüssen. Das Ergebnis ist eine vereinfachte und wirtschaftliche Ausführung, die für viele Thermo-Management-Anwendungen geeignet ist. Mit effizienten bürstenlosen Antrieben und einer integrierten Kommunikationselektronik, die eine Verpolung verhindert, sind diese Lüfter zuverlässig und einfach zu bedienen. Eigenschaften und Vorteile. • Flaches Profil • Geringer Stromverbrauch • Luftauslass über Streben • Geschützt gegen Verpolung und Blockierung. • Integrierte elektronische Kommunikation • Glasfaserverstärkte Kunststoffkonstruktion. Anwendungen. Diese kompakten Lüfter sind ideal für den Einbau in ACTA (Advanced Telecommunications Computing Architecture, fortschrittliche Telekommunikations-Computing-Architektur) und somit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. • Schrankkühlung • Switch-Netzwerke • Stromversorgungssysteme • Telekom • Medizinisch. Häufig gestellte Fragen. F: Was sind die Vorteile von Gleitlagerlüftern gegenüber Kugellagerlüftern? A: Während Kugellagerlüfter typischerweise länger und unter härteren Bedingungen laufen können als Gleitlager, haben Gleitlager den Vorteil einer vereinfachten, oft kostengünstigeren Konstruktion. Aufgrund ihrer vereinfachten Konstruktion sind Gleitlager stoßfester. F: Sind diese Lüfter einfach zu bedienen? A: Durch die einfache Schraubmontage und die in die Konstruktion integrierte Kommunikationselektronik sind diese DC-Axiallüfter einfach zu installieren und zu bedienen. F: Was sind die Vorteile dieses Lüfters gegenüber der Konkurrenz? A: Die kompakte und dünne Bauweise dieser Lüfter macht sie für Geräte mit niedriger Bauhöhe geeignet. Wo es um Platzersparnis geht, ist dieses Lüftermodell ideal. F: Gibt es Zubehör für diesen Lüfter? A: Es gibt einen Fingerschutz ( ; 826-1345 826-1345 ) und Filter ( ; 826-1231 826-1231 ) für diese Serie von Lüftern erhältlich.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DCmm
Breite:
60mm
Strom max.:
165mA
Abmessungen:
60 x 60 x 25mm
Geräuschpegel:
35dB
Lüfterdrehzahl:
5100U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, 3373042, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 612NGN, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,50*
€ 32,20*
Frei Haus
ab € 20,43*
€ 32,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,35*
€ 34,37*
€ 6,90*
ab € 38,58*
€ 50,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 2,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,45*
Zubehör
ebm-papst
FF172
ab € 45,39*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 21,78*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 6,09*
Zubehör
ebm-papst
LZ 281
ab € 2,87*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 34,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.