Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha PSB Metallfolie Lastwiderstand 1Ω ±0.1% / 12W, Planar, -55°C → +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-335494
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     PSBX1R000B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 12w
leistungswiderstand
Widerstand = 1Ω
Leistung = 12W
Serie = PSB
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallfolie
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Temperaturkoeffizient min. = -5ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +5ppm/°C
Gesamtlänge = 100mm

Hochleistungsfähiger hochpräziser Shunt-Widerstand. Die ultrapräzisen Shunt-Widerstände der Serie PSB von Alpha bestehen aus einer Metallfolientechnologie, die ausgezeichnete Widerstandstemperatureigenschaften ermöglicht. Diese Shunt-Widerstände können auf einem externen Kühlkörper montiert werden, und ein Lüfter sorgt für eine verbesserte Wärmeableitung. Alpha PSB Shunt-Widerstände bieten einen extrem niedrigen Widerstand in Kombination mit einer hohen Widerstandswert-Präzision. Eingangs- und Ausgangskabel können mit Schrauben befestigt werden, um die Bedienung zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
12W
Serie:
PSB
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallfolie
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Temperaturkoeffizient min.:
-5ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+5ppm/°C
Gesamtlänge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: 335494, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Alpha, PSBX1R000B, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,04*
€ 652,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,27*
€ 603,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,62*
€ 575,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,46*
€ 562,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,73*
€ 532,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.