Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 3 A Thermoplast 250V, IP X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-335369
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     335369
EAN/GTIN:
     5056070982413
Suchbegriffe:
Fußschalter
rs pro fußschalter
fußschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktnennspannung AC = 250V
Kontaktnennspannung DC = 24V
Kontaktnennstrom = 3 A
Schalter-Einsatzbedingungen = Leichte Industrie
IP Schutzart = IP X2
Schutzdeckel = Ja
Kontaktmaterial = Silber
Farbe = Schwarz
Länge = 141mm

Leichter industrieller Fußschalter von RS Pro. Industrieller Fußschalter für leichte Beanspruchung von RS Pro mit schwarzer Abdeckung und Sockel und einpoligem Umschaltkontakt. Dieser Fußschalter wird mit einem 2 Meter langen 4-adrigen Kabel geliefert und ist ideal für den wiederholten Einsatz in Bürogeräten und Haushalts-/Medizingeräten. Fußschalter werden häufig an Maschinen eingesetzt, bei denen handbetätigte Schalter ein Sicherheitsproblem darstellen. Dieses Fußreglerpedal ist ideal für verschiedene allgemeine industrielle Anwendungen. RS PRO bietet eine Reihe von Fußschaltern und Zubehör passend zu Ihren Anforderungen. Die Serie ist von RS geprüft, d. h. sie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Eigenschaften und Vorteile:. Wirtschaftliche Konstruktion aus geformtem Kunststoff - leicht und einfach zu bedienen Vielseitiger Kunststoffschalter zur Reduzierung der Ermüdung des Bedieners 2 Meter 4-adriges PVC-Kabel im Lieferumfang enthalten 1 einpoliger Umschaltkontakt, ausgelegt für 3 A, 250 V ac Abgedichtet nach Schutzart IPX2 Freihändige Steuerung - ermöglicht dem Bediener mehr Bewegungsfreiheit Abmessungen: 140 (L) x 105 (B) x 40 (H) mm. Typische Anwendungen:. Fußschalter werden üblicherweise verwendet, wenn eine Betätigung ohne Hände praktischer oder sicherer ist. Fußsteuerungen finden Sie auf: Industrielle Anlagen und kleinere Elektrowerkzeuge Krankenhausbetten Zahnarztstühle Lampen. Häufig gestellte Fragen Wofür werden Fußschalter verwendet? Da diese Schalter mit dem Fuß betätigt werden, bleibt die Hand des Benutzers für andere Aufgaben frei. Sind diese Fußschalter mit einer Schutzvorrichtung ausgestattet? Nein, eine Schutzvorrichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten, aber Sie können eine Schutzvorrichtung separat erwerben, siehe RS ; 125-0870 125-0870. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktnennspannung AC:
250V
Kontaktnennspannung DC:
24V
Kontaktnennstrom:
3 A
Schalter-Einsatzbedingungen:
Leichte Industrie
IP Schutzart:
IP X2
Schutzdeckel:
Ja
Kontaktmaterial:
Silber
Farbe:
Schwarz
Länge:
141mm
Weitere Suchbegriffe: 335369, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, 62100069, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1250870
ab € 61,84*
Zubehör
RS Pro
116726
ab € 115,23*
Zubehör
RS Pro
116653
ab € 62,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.