Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Schließer, 50 mA PVC, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-335319
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     335319
EAN/GTIN:
     5056070982383
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter ip67
fußschalter
rs pro fußschalter
Not-Aus-Fußschalter = Tast-Fußschalter
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = PVC
Kontaktnennspannung DC = 24V
Kontaktnennstrom = 50 mA
Schalter-Einsatzbedingungen = Balg mit Fußschalter
IP Schutzart = IP 67
Farbe = Schwarz
Erfüllte Normen = CSA Approved to IEC 60601-1, UL

UL- und CSA-Zulassung nach EN 60601-1. 2 Meter Kabel. RS PRO Compact IP67 Fußschalter - Palm Schalter. Fußtaster/Handtaster RS PRO sind medizinisch zugelassen. Sie sind aus PVC gefertigt und haben 1-polige Schließer. Diese flachen Schalter sind wasserdicht gemäß IP67 Diese Serie umfasst die folgenden Arten von Controllern: ; 335-319 335-319 - Tastbetätigung, 1-poliger Schließer, Balg Fußschalter, schwarz ; 335-303 335-303 - Tastbetätigung, 1-poliger Schließer, Fußtaster, grau Fußschalter werden häufig auf großen Maschinen verwendet, bei denen handbetätigte Schalter ein Sicherheitsproblem darstellen. RS PRO bietet eine Reihe von Fußschaltern und Zubehör passend zu Ihren Anforderungen. Die Serie ist von RS geprüft, d. h. sie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Eigenschaften und Vorteile:. Flache Tastschalter Hand- und Fußbetrieb - kann mit Füßen oder Händen gesteuert werden Leichter Betrieb - für hohe Belastungen ausgelegt Kuppelförmig und in grau oder schwarz erhältlich Schutzart IP67 - wassergeschützt. Typische Anwendungen:. Fußschalter werden üblicherweise verwendet, wenn eine Betätigung ohne Hände praktischer oder sicherer ist. Sie sind in folgenden Bereichen zu finden: Industrielle Anlagen und kleinere Elektrowerkzeuge Krankenhausbetten Zahnarztstühle Lampen. Häufig gestellte Fragen Welche unterschiedlichen Schaltoptionen gibt es? Schalter sind Komponenten, die einen Stromkreis durch Herstellen oder Unterbrechen des Kontakts ein- oder ausschalten. Die beiden häufigsten Arten sind: Nicht-rastend (tastend) – Diese Art von Fußschalter stellt einen Kontakt her, wenn sie gedrückt wird, und unterbricht ihn wieder beim Loslassen. Rastend (Dauerschaltung) – Diese Art von Fußschalter muss einmal EIN und erneut für AUS gedrückt werden Wofür werden Fußschalter verwendet? Da diese Schalter mit dem Fuß betätigt werden, bleibt die Hand des Benutzers für andere Aufgaben frei.
Weitere Informationen:
Not-Aus-Fußschalter:
Tast-Fußschalter
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
PVC
Kontaktnennspannung DC:
24V
Kontaktnennstrom:
50 mA
Schalter-Einsatzbedingungen:
Balg mit Fußschalter
IP Schutzart:
IP 67
Farbe:
Schwarz
Erfüllte Normen:
CSA Approved to IEC 60601-1, UL
Weitere Suchbegriffe: 335319, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, 62410025, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
335397
ab € 32,27*
Zubehör
RS Pro
335375
ab € 29,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.