Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha FLC Festwert Metallschichtwiderstand 100Ω ±0.05% / 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-335129
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     FLCX100R00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
metallschichtwiderstand
Widerstand = 100Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.05%
Serie = FLC
Temperaturkoeffizient = ±5ppm/°C
Anschlussraster = 5.08mm

Precision Resistor (Kunststoffbeschichtung), Serie FLA/FLC
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.05%
Serie:
FLC
Temperaturkoeffizient:
±5ppm/°C
Anschlussraster:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: 335129, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Alpha, FLCX100R00A, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.