Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PETG Kunststoffplatte, Transparent, 2mm x 620mm x 1200mm / 1.27g/cm³ bis +65°C, Voll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3346450
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3346450
EAN/GTIN:
     5056111987414
Suchbegriffe:
PETG-Platte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) farblos 2mm
platten (halbzeuge)
Farbe = Transparent
Länge = 1200mm
Breite = 620mm
Stärke = 2mm
Material = PETG
Laminiert = Nein
Dichte = 1.27g/cm³
Härte = Shore D65 bis 80
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Wasseraufnahme = 0%
Betriebstemperatur max. = +65°C
Ausdehnung = 50%
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Länge:
1200mm
Breite:
620mm
Stärke:
2mm
Material:
PETG
Laminiert:
Nein
Dichte:
1.27g/cm³
Härte:
Shore D65 bis 80
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Wasseraufnahme:
0%
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Ausdehnung:
50%
Weitere Suchbegriffe: platten (halbzeuge) farblos, 3346450, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.