Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32523 Folienkondensator 1μF ±5% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-334401
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32523Q6105J000
EAN/GTIN:
     5059043125862
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32523
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 10.5mm
Höhe = 16.5mm
Abmessungen = 10.5 x 16.5 x 26.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie B32521..B32524. Typische Anwendungen sind allgemeine Kaufsperre, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Hochfrequenzstörung im Automobilbau Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Stapelfilm- und Wickeltechnik Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32523
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
10.5mm
Höhe:
16.5mm
Abmessungen:
10.5 x 16.5 x 26.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 334401, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32523Q6105J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.