Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD2 Drosselspule, 68 μH 1.19A mit Ferrit-Kern 10mm / ±10%, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3338667
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744776168
EAN/GTIN:
     5059042817171
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Induktivität = 68 μH
Gleichstrom max. = 1.19A
Länge = 10mm
Tiefe = 9mm
Höhe = 5.4mm
Abmessungen = 10 x 9 x 5.4mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 220mΩ
Serie = WE-PD2
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 8MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Gewickelte Drosseln der Serie WE-PD2. SMD-Leistungsinduktivitäten in offener Bauform der Serie WE-PD2 mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 14 A. Die Induktivitäten der Serie WE PD2 sind für das Aufschmelzlöten empfohlen und für die folgenden Anwendungen geeignet: Schaltregler mit niedriger Betriebsspannung (Computer, Laptops, Mobiltelefone und Pager); integrierte DC/DC-Wandler; perfekt geeignet für Schaltregler mit extrem hoher Effizienz
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 μH
Gleichstrom max.:
1.19A
Länge:
10mm
Tiefe:
9mm
Höhe:
5.4mm
Abmessungen:
10 x 9 x 5.4mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
220mΩ
Serie:
WE-PD2
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
8MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 3338667, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744776168, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.