Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-3332984
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC166N
EAN/GTIN:
     5059042805574
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = HC
Montage-Typ = THT
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Zähler und Schieberegister der 74HC-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Zählern und Schieberegistern der 74HC-Produktfamilie von CMOS-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74HC-Produktfamilie verwendet Siliziumgatter-CMOS-Technologie für Betriebsgeschwindigkeiten ähnlich wie bei der LSTTL-Produktfamilie, aber mit dem niedrigeren Energieverbrauch der integrierten Standard-CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
HC
Montage-Typ:
THT
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, 74hc schieberegister, 74hc logic, 3332984, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Texas Instruments, SN74HC166N, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,57*
1
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,91*
1 Tag
923
1
€ 14,99*
ab € 1,61*
€ 2,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.