Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Steckverbindereinsatz Buchse für Mini Buccaneer-Steckverbinder, Schraubbefestigung 6-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3320234
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3244
EAN/GTIN:
     5059041880152
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gender = Buchse
Einsatztyp = Schraubbefestigung
Anzahl der Kontakte = 6
Zur Verwendung mit = Mini Buccaneer-Steckverbinder
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Stecker und Buchsen - Einsätze mit Schraubsicherung. Keine Werkzeuge für die Montage erforderlich 2-, 3-, 4- und 6-polig
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Einsatztyp:
Schraubbefestigung
Anzahl der Kontakte:
6
Zur Verwendung mit:
Mini Buccaneer-Steckverbinder
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder buccaneer, 3320234, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Einsätze, Bulgin, SA3244, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Inserts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,96*
€ 16,26*
10
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 18,12*
1
€ 5,90*
ab € 11,79*
€ 22,21*
1 Tag
291
1
€ 14,99*
ab € 14,48*
€ 27,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3150
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.