Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RJ11-Steckverbinder Stecker, 1-Port 6P4C-polig, Kabelmontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RJ11-Steckverbinder Stecker, 1-Port 6P4C-polig, Kabelmontage
RS PRO RJ11-Steckverbinder Stecker, 1-Port 6P4C-polig, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-3316342
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3316342
EAN/GTIN:
     5056111986462
Suchbegriffe:
Western stecker
Westernstecker
western stecker rj11
western stecker
Gender = Stecker
Anzahl der Ports = 1
Anzahl der Auslässe = 6P4C
Anschlusstyp = IDC
Ausrichtung = Gerade
Breite = 9.5mm
Tiefe = 6mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

RS Pro, RJ11-SteckerWenn Sie eine einzelne Telefonleitung mit einem Unternehmenssystem verbinden möchten, das mehrere interne Leitungen benötigt, sollten Sie diesen RS Pro RJ11-Stecker in Betracht ziehen. Dieser vielseitige Stecker wird zur Verbindung von asymmetrischen ADSL-Modems (Digital Subscriber Line) mit Standard-Telefonbuchsen verwendet und verfügt über sechs kabelbare Kontakte auf der Innenseite anstatt der üblichen beiden. Die Kontakte aus Phosphorbronze sind extrem Durable und ihre Vergoldung bedeutet, dass sie Rost und Korrosion standhalten. Das Produkt ist Teil der RS Pro Serie und wurde von führenden Ingenieuren auf Qualität und Konsistenz geprüft. Es ist gemäß den Sicherheitsstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 sicherheitsgeprüft und schützt somit vor Schäden durch elektrostatische Entladung. RJ11-Stecker sind für die Datenübertragung von Faxgeräten und Telefonen geeignet, da sie eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 24 Mbit/s unterstützen können.Eigenschaften und Vorteile• RJ11-Stecker • modular • Ausgangsstrom von 1,5 A. • Nennspannung von 30-42 V ac • Vergoldete, korrosionsbeständige Kontakte aus Phosphorbronze • hochwertiges Polycarbonatgehäuse für lange Lebensdauer • Erfüllt die RoHS-Standards zur Beschränkung gefährlicher Stoffe Substanzen • Erfüllt die elektrostatischen Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl der Ports:
1
Anzahl der Auslässe:
6P4C
Anschlusstyp:
IDC
Ausrichtung:
Gerade
Breite:
9.5mm
Tiefe:
6mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 3316342, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, RS PRO, 6P4CR, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,10*
€ 90,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,45*
€ 88,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,97*
€ 83,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,21*
€ 79,98
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 62,43*
€ 74,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 59,82*
€ 71,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,20*
€ 60,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 51 12
ab € 60,81*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 5,17*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.