Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexLink Grundplatte Typ Fußplatte, XC, 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3314144
Hersteller:
     Flexlink Systems
Herst.-Nr.:
     XCFF 64X210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenbefestigungssatz
Stellfüße Struktursystem
stellfüße struktursystem
Baugruppentyp = Fußplatte
Passend für Strebenprofil = 44 mm, 88 mm
Strukturelement-Typ = Balken
Passende Nutgröße = 11mm
Produktfamilie = FlexLink
Produkt-System = XC

Fuß-XC in robuster Ausführung. Bietet eine robuste Befestigung des Strahlendes am Boden. Lieferung mit Befestigungselementen zur Befestigung des Trägers, kann freistehend oder mit dem Boden verschraubt werden. Lochgrößen/-zentren (mm): XC44=9/100, XC64=11/180, XC88=13,5/220.
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Fußplatte
Passend für Strebenprofil:
44 mm, 88 mm
Strukturelement-Typ:
Balken
Passende Nutgröße:
11mm
Produktfamilie:
FlexLink
Produkt-System:
XC
Weitere Suchbegriffe: 3314144, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Füße, Laufrollen und Standfußklammern, FlexLink, XCFF64X210, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Feet, Castors & Base Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.