| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3312823 Herst.-Nr.: TPA311D EAN/GTIN: 5059042588705 |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Audio-Leistungsverstärker Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono, 2-Kanal Stereo Anwendung = Lautsprecher Montage-Typ = SMD Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V Stromversorgungs-Typ = Single Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Eingangssignal-Typ = Single Ended Ausgangssignal-Typ = Differential, Single Ended Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.4MHz Betriebstemperatur min. = -40 °C
Audio-Leistungsverstärker, einzeln, Texas Instruments. Eine Serie von Einkanal-Leistungsverstärker-ICs von Texas Instruments mit Leistungsausgängen von weniger als 1 Watt bis über 50 Watt. Diese stark integrierten Einheiten verfügen über viele erweiterte Funktionen einschließlich thermischer Überlast, Kurzschluss- und sicheren Betriebsbereichsschutz, Stummschaltungsfunktionen und großen Betriebsspannungsbereich. Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Audio-Leistungsverstärker | Ausgangs-Typ: | 1-Kanal Mono, 2-Kanal Stereo | Anwendung: | Lautsprecher | Montage-Typ: | SMD | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 3 V, 5 V | Stromversorgungs-Typ: | Single | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 | Eingangssignal-Typ: | Single Ended | Ausgangssignal-Typ: | Differential, Single Ended | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 1.4MHz | Betriebstemperatur min.: | -40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3312823, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, TPA311D, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs |
| | |
| |