Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik Patchfeld Klinkenbuchse 48 Anschlüsse Halb Normal, 1HE 19Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Neutrik Patchfeld Klinkenbuchse 48 Anschlüsse Halb Normal, 1HE 19Zoll
Neutrik Patchfeld Klinkenbuchse 48 Anschlüsse Halb Normal, 1HE 19Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-3297005
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NYS-SPP-L1
EAN/GTIN:
     5059045924104
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Anschlusstyp = Klinkenbuchse
Anzahl der Anschlüsse = 48
Normalling = Halb Normal
Rack Höhe = 1U
Tiefe = 19Zoll

Economy Patch-Panels. Sehr preiswertes 48-poliges Audio-Patch-Panel für die Montage in 19-Zoll-Gestellen mit 1/4" Stereo-Klinkenbuchsen auf der Vorder- und Rückseite. Siehe Best.-Nr. ; 464-656 464-656 für geeignete Stereo-Klinkenstecker 48 eindeutig identifizierbare symmetrische Kanäle in einem Gestell Modulare Klinkenbuchsen können in Metallhaltern problemlos gedreht werden Halb-normalisierte und isolierte Ausführungen mit grauer Klinkenbuchse (siehe CD-ROM oder Website für weitere Ausführungen)
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Klinkenbuchse
Anzahl der Anschlüsse:
48
Normalling:
Halb Normal
Rack Höhe:
1U
Tiefe:
19Zoll
Weitere Suchbegriffe: klinkenbuchse stereo, modulare patchpanel, klinkenbuchse neutrik, 3297005, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, AV-Patchfelder, Neutrik, NYSSPPL1, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, AV Patch Panels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,09*
€ 101,37*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 103,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.