Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik Klinken-Stecker 4,4 mm gerade, 3-polig Stereo, Kabelmontage Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3296973
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP3TTPR
EAN/GTIN:
     5059045857686
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker stereo
klinkenstecker
neutrik klinkenstecker
Gender = Stecker
Größe = 4,4 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Nickel
Gehäusematerial = Messing
Betriebsspannung = 50 V
Kontaktmaterial = Messing, Bronze
Anzahl der Pole/-polig = 3

Miniaturstecker mit Lötanschluss. Diese Miniaturstecker mit Lötanschluss von Neutrik sind mit schwarzem oder rotem Gehäuse verfügbar. Jedes Modell ist ein 4,4-mm-Bantam-Typ, der sicherstellt, dass es perfekt für Ihre Anwendung ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle Montage, Lötkelche mit Lot vorbestückt. Zugentlastung kann mit Sechseck-Crimpzange RG58 angeschlossen werden
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
4,4 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Gehäusematerial:
Messing
Betriebsspannung:
50 V
Kontaktmaterial:
Messing, Bronze
Anzahl der Pole/-polig:
3
Weitere Suchbegriffe: 3296973, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Neutrik, NP3TTPR, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,90*
€ 8,00*
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 9,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.