Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TIS -Phasen Getaktet DIN-Schienen Netzteil 500W, 187 → 264V ac, 24V dc / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TIS -Phasen Getaktet DIN-Schienen Netzteil 500W, 187 → 264V ac, 24V dc / 20A
TRACOPOWER TIS -Phasen Getaktet DIN-Schienen Netzteil 500W, 187 → 264V ac, 24V dc / 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-3288203
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIS 500-124-230
EAN/GTIN:
     5059039922703
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Getaktet
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 20A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 187 → 264V ac
Nennleistung = 500W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 130mm
Breite = 83mm
Tiefe = 83mm
Serie = TIS
Temperatur max. = +70°C

TracoPower DIN-Schienen-Das Schaltnetzteil TracoPower TIS für DIN-Schienenmontage hat eine universelle Eingangsspannung zwischen 115 V ac und 230 V ac mit einstellbarer Ausgangsspannung. Dies ist ein hochwertiges Netzteil mit Metallgehäuse für symmetrische 35-mm-DIN-Schienen. Es verfügt über eine hohe Immunität gegen elektrische Störungen. Dieses Netzteil bietet zuverlässige Leistung für empfindliche Lasten in rauen Industrieumgebungen. Der Nennausgangsstrom beträgt 20 A bei 24 V dc Ausgangsspannung. Hinweis: Herabsetzung um 2 % pro °C über 50 °CEigenschaften und VorteileHoher Wirkungsgrad von bis zu 90 % LED-Statusanzeige Betriebstemperaturbereich zwischen -25 °C und 70 °C. Überlast- und Kurzschlussschutz Steckbare Terminal Die Nennleistung beträgt bis zu 500 W Brummfaktor und Rauschen beträgt 50 mVAnwendungenFabrikautomation und Prozesssteuerung AusschaltenZertifizierungenEn 60950 IEC 60950 SELV UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
Getaktet
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
20A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
187 → 264V ac
Nennleistung:
500W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
130mm
Breite:
83mm
Tiefe:
83mm
Serie:
TIS
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, 3288203, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TRACOPOWER, TIS500124230, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,82*
€ 551,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,41*
€ 547,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,73*
€ 512,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,21*
€ 460,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 366,83*
€ 436,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,17*
€ 419,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.