| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3275471 Herst.-Nr.: 74270115 EAN/GTIN: 5059042476163 |
| |
|
| | |
| Typ = Ringkern Abmessungen = 31.5 19 (Dia.) x 16mm Applikation = Elektronik Material = 3W800 Durchmesser = 31.5mm Höhe = 16mm Innendurchmesser = 19mm Außendurchmesser = 31.5mm
EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel Weitere Informationen: | | Typ: | Ringkern | Abmessungen: | 31.5 19 (Dia.) x 16mm | Applikation: | Elektronik | Material: | 3W800 | Durchmesser: | 31.5mm | Höhe: | 16mm | Innendurchmesser: | 19mm | Außendurchmesser: | 31.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3275471, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 74270115, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings |
| | |
| |