Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris LF3000 Schott-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, M.Loch ø 12.5mm, 20bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris LF3000 Schott-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, M.Loch ø 12.5mm, 20bar
Legris LF3000 Schott-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, M.Loch ø 12.5mm, 20bar
Legris LF3000 Schott-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, M.Loch ø 12.5mm, 20bar
Artikel-Nr.:
     108EL-3272400
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3139 06 00
EAN/GTIN:
     5059041918589
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = 6-mm-Steckanschluss
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Schott-Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = LF3000
Betriebstemperatur max. = +80°C

Winkel-Schottverbindung
Weitere Informationen:
Stecker A:
6-mm-Steckanschluss
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Schott-Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
LF3000
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, gerade steckverbinder, 3272400, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31390600, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 29,91*
€ 40,08*
3 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 31,86*
€ 41,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,08*
€ 47,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,93*
€ 47,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,20*
€ 45,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,36*
€ 42,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,00*
€ 41,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,91*
€ 35,59
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3130 06 03
ab € 18,54*
Zubehör
Legris
2097810
ab € 18,56*
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.