Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT Line Aluminium Werkzeugkoffer, L. 462mm B. 345mm H. 180mm, Kombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
GT Line Aluminium Werkzeugkoffer, L. 462mm B. 345mm H. 180mm, Kombination
GT Line Aluminium Werkzeugkoffer, L. 462mm B. 345mm H. 180mm, Kombination
GT Line Aluminium Werkzeugkoffer, L. 462mm B. 345mm H. 180mm, Kombination
Artikel-Nr.:
     108EL-3265799
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     R7TOP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Material/Stoff = Aluminium
Behälter Typ = Werkzeugkoffer
Länge = 462mm
Breite = 345mm
Höhe = 180mm
Maße = 462 x 345 x 180mm
Schlosstyp = Kombination

Werkzeug-Leerkoffer aus tiefgezogenem Aluminium. Eleganter Koffer aus tiefgezogenem Aluminium, mit stranggepresstem Alu-Rahmen Bequemer ABS-Griff und verchromte Stahlschlösser Drei Metallscharniere und Deckelhaltestreben mit Sicherheits-Federklinke Dokumententasche und zwei Werkzeugplatten mit elastischen Haltegurten Großer Bodeneinsatz - auch für Elektrowerkzeuge geeignet Zwei kleine Bauteilekästen Innenabmaße BxTxH (mm): 462x345x180
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Aluminium
Behälter Typ:
Werkzeugkoffer
Länge:
462mm
Breite:
345mm
Höhe:
180mm
Maße:
462 x 345 x 180mm
Schlosstyp:
Kombination
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, hartschalenkoffer alu, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer alu, 3265799, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, GT Line, R7TOP, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 550,01*
€ 624,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 529,95*
€ 624,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,47*
€ 743,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,07*
€ 731,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,02*
€ 679,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,93*
€ 644,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,95*
€ 630,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.