Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abstandshalter: M3 x M3, Länge 12.7mm, Nylon, Außen/Innen, Sechskant M3 M3, 5.6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-325744
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     325744
EAN/GTIN:
     5056070982291
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m3
abstandsbolzen m3
Nennlänge = 12.7mm
Gewindegröße = M3 x M3
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Nylon
Form = Sechskant
Gewindelänge = 6mm
Gewindegröße A = M3
Gewindegröße B = M3
Schlüsselweite = 5.6mm
Finish = Glatt

Die Distanzstücke verfügen an beiden Enden über die gleiche Gewindegröße. RS PRO Isolierte Gewindestangen. RS PRO bietet eine Reihe hochwertiger Abstandshalter aus massivem Nylon oder mit Metallgewindeeinsätzen und Nylonisolierung. Diese vielseitigen Abstandshalter dienen zur Befestigung und Sicherung Ihrer Leiterplatte und heben Ihre Leiterplatte von anderen Komponenten ab, z. B. von der Innenseite eines Computergehäuses oder einer anderen Leiterplatte, ähnlich wie bei Abstandshaltern. Sie eignen sich außerdem ideal zum Optimieren des Belüftungsraumes um Komponenten für den Fall, dass das Gerät heißläuft. Diese Abstandshalter sind in verschiedenen Höhen und Gewindegrößen erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Was sind Abstandshalter mit Gewinde? Abstandshalter werden verwendet, um eine Leiterplatte in einem bestimmten Abstand von anderen Komponenten oder einer Grundplatte zu trennen, die eine ähnliche Funktion wie Abstandshalter haben. Diese Abstandshalter sind mit einer Buchse-Buchse- oder Stecker-Buchse-Konfiguration erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl von PCB-Anwendungen. Die Innengewindebuchse hat an beiden Enden ein Innengewinde. Die Steckverbindung hat auf der einen Seite ein Innengewinde und auf der anderen Seite einen Außengewindebolzen, mit dem die Komponenten miteinander verbunden werden können. Eigenschaften und Vorteile Vielseitig und einfach zu montieren Kann von Hand eingeschraubt und entfernt werden Sechskantige Ausführungen können mit einem Schraubenschlüssel festgezogen werden Verriegeln Sie die Leiterplatte sicher an ihrem Platz Das Isoliermaterial Nylon verringert das Risiko von Kurzschlüssen und ist zudem leicht und langlebig. Es hat auch eine gute Beständigkeit gegen korrosive Substanzen Versionen mit vernickelten Messinggewindeeinsätzen für Korrosionsbeständigkeit Fragen und Antworten Wie passen diese Abstandshalter zusammen? Die richtige Größe des Abstandshalters wird ausgewählt und in die vorgebohrten Löcher in der Leiterplatte eingesetzt oder darauf ausgerichtet. Eine metrische Schraube oder eine Mutter wird dann auf oder in das Gewinde des Abstandshalters geschraubt, um ihn sicher zu fixieren und zu halten. Die Muttern und Schrauben können bei Bedarf gelöst und wieder angezogen werden. Ein Außengewinde kann in ein Innengewinde geschraubt werden, sofern die Gewinde gleich groß sind. Wo werden diese Abstandshalter verwendet? Diese Abstandshalter werden in verschiedenen elektronischen Anwendungen zur Schaffung von Abständen zwischen einzelnen Leiterplatten verwendet, wo sie als Abstandshalter dienen und Leiterplatten von anderen Komponenten trennen. Diese Anwendungen reichen von Unterhaltungselektronik und Büromaschinen bis hin zu Datenübertragungs- und Telekommunikationsgeräten.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
12.7mm
Gewindegröße:
M3 x M3
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Nylon
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
6mm
Gewindegröße A:
M3
Gewindegröße B:
M3
Schlüsselweite:
5.6mm
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, 325744, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, RS PRO, HTS312, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,31*
€ 27,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,95*
€ 22,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.