| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3248508 Herst.-Nr.: 34/654/0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Druck max. = 6bar Druck min. = 0bar Anzeigentyp = Analog Anschlussgröße = G3/8 Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm Gehäusematerial = Stahl
Manometer Ø100 mm. Das Bourdon-Manometer dient zum Einsatz bei abgedichteten (gepumpten) Systemen Phosphorbronze-Element und Messingwerk Doppelskala: bar und psi Stahlkoffer mit Acryl-Sichtfenster Loser roter Pointer, der auf den normalen Betriebsdruck gesetzt werden kann Komplett mit Sicherheitsberstscheibe. Unterer BSP-Einführungsanschluss 3/8" Konformität: BS EN837 -1:1998 Kalibrierte Versionen verfügbar, wenn angegeben Weitere Informationen: | | Druck max.: | 6bar | Druck min.: | 0bar | Anzeigentyp: | Analog | Anschlussgröße: | G3/8 | Anzeigen-Außendurchmesser: | 100mm | Gehäusematerial: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: manometer g3/8, druck messgerät, brannan manometer, 3248508, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, Brannan, 346540, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges |
| | |
| |