Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Picoflex IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 8-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3248069
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90327-0308
EAN/GTIN:
     5059039356324
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 1.27mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1.2A
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Serie = Picoflex
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Gehäusematerial = PET

UL (E29179); CSA (LR19980-181). IDT-Gehäuse. Einteilige Gehäuse nach UL94V-0 zur präzisen Positionierung von IDC-Kabeln 4-Punkt-Kontakt garantiert Zuverlässigkeit Werkzeuge siehe Best.-Nr. ; 542-8093 542-8093
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
1.27mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1.2A
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Serie:
Picoflex
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Schneid-Klemm-Steckverbinder, Stiftleiste, idc-steckverbinder 1,27mm, idc steckverbinder, molex stiftleiste, 3248069, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Molex, 903270308, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,54*
2
€ 5,90*
ab € 0,208*
€ 0,564*
1 Tag
1158
5
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,96*
1 Tag
5947
1
€ 14,99*
ab € 0,511*
€ 1,079*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
62100-6000
ab € 884,63*
Zubehör
Molex
908140808
ab € 0,30*
Zubehör
Molex
90325-3008
ab € 1,27*
Zubehör
Molex
69008-1090
ab € 1.726,88*
Zubehör
Molex
903250008
ab € 0,218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.