Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jaeger MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 4-polig, Kabelmontage, MIL-DTL-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3246473
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     5307 550 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebstemperatur max. = +100°C

"Schnelle" Kabelbuchsenleiste. Der Schnelltrenn-Buchseneinsatz der Serie "Rapid" von Jaeger bietet Kontaktoptionen von 3- bis 12-polig. Dieser Steckverbinder verfügt über ein federbelastetes Kopplungssystem für ein schnelles Trennen des Steckers.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 3246473, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Jaeger, 530755006, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jäger
5337 550 06
ab € 23,54*
Zubehör
Jäger
5322 780 06
ab € 19,04*
Zubehör
Jäger
6301 380 06
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.