Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 043 ASH, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF -10 → +50% / 450V dc, Ø 18mm x 38mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 043 ASH, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF -10 → +50% / 450V dc, Ø 18mm x 38mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3245442
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL204317479E3
EAN/GTIN:
     5059040666962
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 38mm
Höhe = 38mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 44mm
Toleranz = -10 → +50%

042-043 Serie ASH. Voraussichtliche Lebensdauer 2000 Stunden
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 38mm
Höhe:
38mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
44mm
Toleranz:
-10 → +50%
Weitere Suchbegriffe: Drahtwiderstand, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, elko 47µf 450v, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, 3245442, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL204317479E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 5,18*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 6,47*
€ 11,88*
1 Tag
278
1
€ 14,99*
ab € 4,62*
€ 12,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.