Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 042 ASH, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF -10 → +50% / 450V dc, Ø 15mm x 30mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 042 ASH, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF -10 → +50% / 450V dc, Ø 15mm x 30mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3245414
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL204217229E3
EAN/GTIN:
     5059040971714
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 15 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 15mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 35mm
Serie = 042 ASH

042-043 Serie ASH. Voraussichtliche Lebensdauer 2000 Stunden
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
15 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
15mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
35mm
Serie:
042 ASH
Weitere Suchbegriffe: Drahtwiderstand, Elektrolytkondensator, Elko, elko 22uf 450v, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, 3245414, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL204217229E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
198
1
€ 14,99*
ab € 2,61*
€ 8,39*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 5,22*
€ 9,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.