Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 042 ASH, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF -10 → +50% / 450V dc, Ø 12.5mm x 30mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3245408
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL204217109E3
EAN/GTIN:
     5059040971721
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 35mm
Serie = 042 ASH

042-043 Serie ASH. Voraussichtliche Lebensdauer 2000 Stunden
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
35mm
Serie:
042 ASH
Weitere Suchbegriffe: Drahtwiderstand, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, elko 10µf tht, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, 3245408, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL204217109E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 4,35*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,50*
€ 6,73*
1 Tag
889
1
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 6,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.