Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 021 ASM, THT Alu Kondensator, Elko 22μF ±20%, 63Vdc, Ø 6mm x 10mm, –40 → +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3245240
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202138229E3
EAN/GTIN:
     5059040982741
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 6 (Dia.) x 10mm
Länge = 10mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2500h
Serie = 021 ASM
Leckstrom = 6,8 μA
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
6 (Dia.) x 10mm
Länge:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2500h
Serie:
021 ASM
Leckstrom:
6,8 μA
Weitere Suchbegriffe: Drahtwiderstand, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, alu elko 22µf 63v, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, 3245240, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL202138229E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,65*
1 Tag
1352
3
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,80*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,573*
€ 1,82*
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 2,05*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.