Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHD45PPK D-Sub-Gehäuse gewinkelt, 15-polig, Schwarz, Größe A, aus ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MH Connectors MHD45PPK D-Sub-Gehäuse gewinkelt, 15-polig, Schwarz, Größe A, aus ABS
MH Connectors MHD45PPK D-Sub-Gehäuse gewinkelt, 15-polig, Schwarz, Größe A, aus ABS
Artikel-Nr.:
     108EL-3229917
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHD45PPK15-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 15
Gehäusematerial = ABS
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Farbe = Schwarz
Zugentlastung = Ja
Serie = MHD45PPK

Abmessungen siehe Druckgusshauben für D-Steckverbinder mit Einführung von oben und 45 °-Einführung. Abdeckungen für Einführung von oben und 45 °-Einführung. Kunststoffkappen für D Steckverbinder, komplett mit schnell montierbaren Zugentlastungstüllen und Metall-Steckverbinderschrauben. Passend für die meisten D- und IDC-Steckverbinder Kabelquerschnitt 4-12 mm Material: UL94-VO, halogenfreies ABS
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gehäusematerial:
ABS
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Farbe:
Schwarz
Zugentlastung:
Ja
Serie:
MHD45PPK
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Kunststoffgehäuse, Steckergehäuse, d-sub gehäuse 15pol metall, steckergehäuse, steckergehäuse 15pol, 3229917, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHD45PPK15K, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 2,28*
2 Tage
1306
1
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 3,63*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,18*
€ 5,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 375 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DBC15SS-NW
ab € 2,40*
Zubehör
MH Connectors
DBC15SP-NW
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.