Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsreferenz, 2.5 - 36V TO-92, 37 V max., Einstellbar, 3-Pin, ±0.25 %, Shunt, 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3223492
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL1431ACZ
EAN/GTIN:
     5059042805819
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 2.5 - 36V
Gehäusegröße = TO-92
Referenz-Typ = Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit = ±0.25 %
Montage-Typ = THT
Topologie = Shunt
Ausgangsstrom max. = 100mA
Eingangsspannung max. = 37 V
Ausgangsspannung min. = 2,5 V
Ausgangsspannung max. = 36 V
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 4.7 x 3.7 x 4.4mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C

Spannungsreferenz, einstellbar, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2.5 - 36V
Gehäusegröße:
TO-92
Referenz-Typ:
Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit:
±0.25 %
Montage-Typ:
THT
Topologie:
Shunt
Ausgangsstrom max.:
100mA
Eingangsspannung max.:
37 V
Ausgangsspannung min.:
2,5 V
Ausgangsspannung max.:
36 V
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
4.7 x 3.7 x 4.4mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: 3223492, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, STMicroelectronics, TL1431ACZ, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.