Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 75mm, 75kg, Ges H. 100mm, Rad B. 25mm, Einfachbolzen, Gummi-Material inkl Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 75mm, 75kg, Ges H. 100mm, Rad B. 25mm, Einfachbolzen, Gummi-Material inkl Bremse
Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 75mm, 75kg, Ges H. 100mm, Rad B. 25mm, Einfachbolzen, Gummi-Material inkl Bremse
Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 75mm, 75kg, Ges H. 100mm, Rad B. 25mm, Einfachbolzen, Gummi-Material inkl Bremse
Artikel-Nr.:
     108EL-3221941
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     2477PJP075P30CHC10X90
EAN/GTIN:
     5060641296120
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
PP Rolle
PP-Rad
Raddurchmesser = 75mm
Belastung = 75kg
Montagetyp = Einfachbolzen
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 100mm
Radbreite = 25mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Gummi
Größe Befestigungslöcher = 10mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenmaterial = Polypropylen

Institutional-Rolle, Serie 2870. Drehbare Rolle mit M10-Stiftbefestigung. Kann mit Nylon-Rohreinsatz, Best.-Nr. 322-2130, verwendet werden. Geeignet für Krankenhaus- und Bürogeräte Polypropylenrad mit Gummireifen
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
75mm
Belastung:
75kg
Montagetyp:
Einfachbolzen
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
100mm
Radbreite:
25mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Gummi
Größe Befestigungslöcher:
10mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenmaterial:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Polypropylenrad, Polypropylenrolle, tente lenkrolle 75x25, pp rolle, tente pp rolle, 3221941, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 2477PJP075P30CHC10X90, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
2470PJP075P30CHC10X90
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.