Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carling Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 8 A 12.9mm x 19.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-322013
Hersteller:
     Carlingswitch
Herst.-Nr.:
     621-1691909WXRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 12.9mm
Tafelausschnitt Höhe = 19.4mm
Kontaktnennstrom = 8 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Weiß
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
AC-Nennspannung = 125V
Betriebstemperatur min. = 0°C

VDE; UL; CSA; TUV; SEMKO; NEMKO. Mini Visi Rocker® Schalter. Doppelt gespritzte Betätigungselement, farbige Bereiche werden in der Stellung EIN sichtbar Einschaltstrom: 80 A Spitze 3 mm Kontaktabstand in Stellung AUS Mechanische Lebensdauer >5 x 10 ;sup>4 ;/sup> Schaltspiele Max. Temperatur: +85 °C Anschluss mit 4,8 x 0,8 Faston-Anschlussklemmen Direktes Löten nicht empfohlen
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
12.9mm
Tafelausschnitt Höhe:
19.4mm
Kontaktnennstrom:
8 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Weiß
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
AC-Nennspannung:
125V
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: carlingswitch wippschalter, 322013, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Carlingswitch, 6211691909WXRC, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,67*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,32*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,48*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,70*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,52*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,03*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.