Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 157 PUM-SI Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 400V dc, Ø 25mm x 40mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3210452
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215746221E3
EAN/GTIN:
     5059040904248
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 1.54A

Serie 157. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht massiver Elektrolyt. Miniatur-Hochspannungskondensatoren mit Rastmontage Bis zu 500 V Nutzungsdauer: 5000 Stunden bei +85 °C Anwendungen: allgemeine Anwendungen, Industrie und Audio-/Video-Systemen; Glättung und Filterung; Standard- und Schaltnetzteilen; Energiespeicherung in Impulssystemen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
1.54A
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 220uf 400v, alu elko vishay, alu elko, 3210452, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL215746221E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
€ 14,99*
ab € 5,68*
€ 15,81*
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 17,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,43*
€ 18,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCLPR400V227M26X40
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.