Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddock MP915 Metallschicht-Lastwiderstand Widerstand 1kΩ ±1% / 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3204823
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP915-1.00K-1%
EAN/GTIN:
     5059045997474
Suchbegriffe:
Cermet-Widerstand
Cermetwiderstand
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 15W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MP915
Gehäuse-Form = TO-126
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe MP915, 15 W. Planare Dickfilm-Cermet-Widerstände Entflammbarkeit gemäß UL94V-0 Hohe Leistungsdichte Praktisch induktionsfrei Lineare Abnahme von voller Leistung bei 70 °C bis null bei 155 °C Spitzenstrom: 20-facher Nennstrom bis zu 8 ms Dauer
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Leistung:
15W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MP915
Gehäuse-Form:
TO-126
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstand, Metallschichtwiderstand, Widerstand, Widerstände, leistungswiderstand 15w, leistungswiderstand, 3204823, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP915100K1%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 5,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,16*
€ 6,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aavid Thermalloy
TV4G
ab € 55,21*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-50
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.