Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddock MP915 Metallschicht-Lastwiderstand Widerstand 25Ω ±1% / 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3204766
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP915-25.0-1%
EAN/GTIN:
     5059045664468
Suchbegriffe:
Cermet-Widerstand
Cermetwiderstand
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand = 25Ω
Leistung = 15W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MP915
Gehäuse-Form = TO-126
Temperaturkoeffizient = -20 → +80ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe MP915, 15 W. Planare Dickfilm-Cermet-Widerstände Entflammbarkeit gemäß UL94V-0 Hohe Leistungsdichte Praktisch induktionsfrei Lineare Abnahme von voller Leistung bei 70 °C bis null bei 155 °C Spitzenstrom: 20-facher Nennstrom bis zu 8 ms Dauer
Weitere Informationen:
Widerstand:
25Ω
Leistung:
15W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MP915
Gehäuse-Form:
TO-126
Temperaturkoeffizient:
-20 → +80ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstand, Metallschichtwiderstand, Widerstand, Widerstände, leistungswiderstand 15w, leistungswiderstand, 3204766, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP9152501%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,38*
€ 6,69*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2,52*
€ 7,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aavid Thermalloy
TV4G
ab € 55,21*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-50
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.