| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3204750 Herst.-Nr.: MP915-20.0-1% EAN/GTIN: 5059045907435 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 20Ω Leistung = 15W Toleranz = ±1% Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand Serie = MP915 Gehäuse-Form = TO-126 Temperaturkoeffizient = -20 → +80ppm/°C Anschlussraster = 5.08mm
Baureihe MP915, 15 W. Planare Dickfilm-Cermet-Widerstände Entflammbarkeit gemäß UL94V-0 Hohe Leistungsdichte Praktisch induktionsfrei Lineare Abnahme von voller Leistung bei 70 °C bis null bei 155 °C Spitzenstrom: 20-facher Nennstrom bis zu 8 ms Dauer Weitere Informationen: | | Widerstand: | 20Ω | Leistung: | 15W | Toleranz: | ±1% | Technologie: | Metallschicht-Lastwiderstand | Serie: | MP915 | Gehäuse-Form: | TO-126 | Temperaturkoeffizient: | -20 → +80ppm/°C | Anschlussraster: | 5.08mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstand, Metallschichtwiderstand, Widerstand, Widerstände, leistungswiderstand 15w, leistungswiderstand, 3204750, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP9152001%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |