Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddock MP915 Metallschicht-Lastwiderstand Widerstand 2Ω ±1% / 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3204722
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP915-2.00-1%
EAN/GTIN:
     5059045919926
Suchbegriffe:
Cermet-Widerstand
Cermetwiderstand
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand = 2Ω
Leistung = 15W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MP915
Gehäuse-Form = TO-126
Temperaturkoeffizient = -20 → +80ppm/°C
Anschlussraster = 5.08mm

Baureihe MP915, 15 W. Planare Dickfilm-Cermet-Widerstände Entflammbarkeit gemäß UL94V-0 Hohe Leistungsdichte Praktisch induktionsfrei Lineare Abnahme von voller Leistung bei 70 °C bis null bei 155 °C Spitzenstrom: 20-facher Nennstrom bis zu 8 ms Dauer
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
15W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MP915
Gehäuse-Form:
TO-126
Temperaturkoeffizient:
-20 → +80ppm/°C
Anschlussraster:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstand, Metallschichtwiderstand, Widerstand, Widerstände, leistungswiderstand 15w, leistungswiderstand, 3204722, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP9152001%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aavid Thermalloy
TV4G
ab € 55,21*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-50
ab € 22,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.