| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-319382 Herst.-Nr.: 00570753 EAN/GTIN: 5059045855088 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kappe Zur Verwendung mit = Druckschalter Kappenfarbe = Grün
Farbige Tastenkappen für unbeleuchtete Schalter müssen separat bestellt werden. Erhöhte beleuchtete und unbeleuchtete Drucktastenschalter. Silberkontakte Selbstverlöschendes Thermoplast UL94V-2 Kontaktbelastbarkeit: 16 A bei 250 V AC (Zugelassen bis 10 A bei 250 V) Mechanische Lebensdauer: >10 ;sup>5 ;/sup> Schaltspiele Abmessungen: Tiefe hinter Verkleidung 34 mm, maximale Frontplattenstärke 2,5 mm, Plattenausschnitt 25 mm Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kappe | Zur Verwendung mit: | Druckschalter | Kappenfarbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 319382, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kappen, Molveno, 00570753, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Caps |
| | |
| |