Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Hebel-Betätiger verdrahtet, 5 A @ 250 Vac, 1-poliger Umschalter IP 67 1,7 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-318008
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     V3SY1-UL
EAN/GTIN:
     5059045914297
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 Vac
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 1,7 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 1.1N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL, CSA. Saia-Burgess V3, gekapselt nach IP67. 1-poliger Wechsler Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlusskabeln Optionen für Stößel, Hebel und Rollenhebel Betriebsspannung: 250 V ac
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 Vac
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
1,7 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
1.1N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 318008, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, V3SY1UL, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,63*
€ 34,12*
€ 5,90*
ab € 30,21*
€ 48,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.