Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 100V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic , THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 100V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3151072
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC2A101
EAN/GTIN:
     5059039646043
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Leckstrom = 3 μA

Serie FC 1 μF–100 μF. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FC, Typ A, bieten eine Lösung mit hoher Dauerhaltbarkeit und niedriger Impedanz. Diese Aluminiumkondensatoren bieten eine lange Lebensdauer von 1000 bis 5000 Stunden. AEC-Q200-zertifiziert Radialer Anschluss Niedriger ESR Kompakte Bauform Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-FC-Elektrolytkondensatoren des Typs A sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Durch ihre hohe Zuverlässigkeit sind diese Elektrolytkondensatoren ideal für die Anwendung in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Leckstrom:
3 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100 v 100µf, alu elko panasonic, alu elko, 3151072, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFC2A101, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
483
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4892*
€ 0,9317*
1 Tag
4775
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,449*
€ 1,72*
1 Tag
72
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,82*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,20*
€ 7,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.