| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3148133 Herst.-Nr.: 3148133 EAN/GTIN: 5056111983874 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 25-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45
Die Abmessungstabelle bezieht sich auf die Größe nach dem Zusammenbau. Modular-Adapter mit Farbcode. Adapter mit integrierten RJ45-Buchsen und Leitungen sowie Stecker- oder Buchsen-Crimpkontakte zum Übergang auf 9- oder 25-polige D-Stecker und D-Buchsen. Montierte D-Steckverbinder rasten in Adapterabdeckungen ein. Abdeckungen sind zur einfachen Erkennung der Verbindung farbcodiert. Von Hand schraubbare Verriegelungsschrauben sind jedem Adapter beigelegt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Female | Gewandelt von Typ: | D-Sub 25-polig | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | RJ45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, d-sub / rj-45 adapter, 3148133, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, RS PRO, DSUBA825FR, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Adapters |
| | |
| |